› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 GT 500MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000495
Cod. Produttore 5000495
Cod. EAN 8025241107211

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo: Fusibile ACR
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Robusta e lunga
  • Serie: GT

Descrizione del prodotto

I fusibili ACR 6.3X32 GT 500MA rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questi fusibili sono progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. La loro dimensione 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di supporti e dispositivi. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza ottimale alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai componenti elettrici. L'installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per professionisti e hobbisti. Grazie alla loro costruzione robusta, assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Scegliere i fusibili ACR significa optare per una protezione efficace e sicura per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GT 500MA rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questi fusibili sono progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. La loro dimensione 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di supporti e dispositivi. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza ottimale alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai componenti elettrici. L'installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per professionisti e hobbisti. Grazie alla loro costruzione robusta, assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Scegliere i fusibili ACR significa optare per una protezione efficace e sicura per i propri impianti elettrici.
6.3X32 GT 500MA FUSIBILI ACR