› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 GT 315MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000494
Cod. Produttore 5000494
Cod. EAN 8025241107204

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 315 mA
  • Tipo: Fusibili ACR
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Interruzione sovraccarico
  • Serie: GT

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 GT 315MA FUSIBILI ACR rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata sicurezza, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. Grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questi fusibili contribuiscono a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire la sicurezza degli impianti. La scelta di fusibili di alta qualità è fondamentale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e per proteggere gli investimenti in apparecchiature e infrastrutture elettriche. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 GT 315MA FUSIBILI ACR rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata sicurezza, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. Grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questi fusibili contribuiscono a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire la sicurezza degli impianti. La scelta di fusibili di alta qualità è fondamentale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e per proteggere gli investimenti in apparecchiature e infrastrutture elettriche.
6.3X32 GT 315MA FUSIBILI ACR