Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000498
Cod. Produttore
5000498
Cod. EAN
8025241107242

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: ACR GT
  • Protezione: sovracorrenti
  • Materiali: alta qualità
  • Intervento: rapido e preciso
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX5000498
I fusibili ACR 6.3X32 GT 2A rappresentano una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'eccellente conduttività e resistenza alle sovracorrenti. La loro dimensione di 6.3x32 mm è standardizzata, permettendo una facile integrazione in diverse applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 2A, sono ideali per l'uso in impianti di bassa tensione dove è necessaria una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovratensioni. Grazie alla loro progettazione, questi fusibili offrono un intervento rapido e preciso, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GT 2A rappresentano una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'eccellente conduttività e resistenza alle sovracorrenti. La loro dimensione di 6.3x32 mm è standardizzata, permettendo una facile integrazione in diverse applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 2A, sono ideali per l'uso in impianti di bassa tensione dove è necessaria una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovratensioni. Grazie alla loro progettazione, questi fusibili offrono un intervento rapido e preciso, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico.