Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000492
Cod. Produttore
5000492
Cod. EAN
8025241107181

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 125mA
  • Tipo: Fusibile ACR
  • Protezione: Sovraccarico e corto
  • Installazione: Facile e veloce
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettronica e industria
  • Serie: WX5000492
I fusibili ACR da 6.3X32 GT 125MA rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'ottima prestazione, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici. La loro dimensione di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in dispositivi elettronici e apparecchiature industriali. Grazie alla loro costruzione di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando un funzionamento senza problemi. I fusibili ACR sono facili da installare e sostituire, rendendo la manutenzione semplice e veloce. Con un valore nominale di 125MA, sono progettati per soddisfare le esigenze di protezione elettrica in diverse situazioni. Descrizione del produttore: I fusibili ACR da 6.3X32 GT 125MA rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'ottima prestazione, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici. La loro dimensione di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in dispositivi elettronici e apparecchiature industriali. Grazie alla loro costruzione di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando un funzionamento senza problemi. I fusibili ACR sono facili da installare e sostituire, rendendo la manutenzione semplice e veloce. Con un valore nominale di 125MA, sono progettati per soddisfare le esigenze di protezione elettrica in diverse situazioni.