› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 GT 1.6A FUSIBILI ACR -

Cod. Rexel WX5000497
Cod. Produttore 5000497
Cod. EAN 8025241107235

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 1.6A
  • Tipo fusibile: GT
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Durata: Lunga
  • Serie: ACR

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 GT 1.6A rappresentano una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili sono ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con molteplici dispositivi e sistemi, assicurando una facile integrazione. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono un'affidabilità eccezionale e una lunga durata, contribuendo a mantenere i tuoi impianti elettrici in perfette condizioni. La corrente nominale di 1.6A è perfetta per proteggere i circuiti da eventuali danni causati da sovratensioni, rendendoli un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 GT 1.6A rappresentano una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, questi fusibili sono ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con molteplici dispositivi e sistemi, assicurando una facile integrazione. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono un'affidabilità eccezionale e una lunga durata, contribuendo a mantenere i tuoi impianti elettrici in perfette condizioni. La corrente nominale di 1.6A è perfetta per proteggere i circuiti da eventuali danni causati da sovratensioni, rendendoli un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo sistema elettrico.
6.3X32 GT 1.6A FUSIBILI ACR -