Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000482
Cod. Produttore
5000482
Cod. EAN
8025241107112

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo: GF
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Azione: rapida intervento
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: WX5000482
I fusibili 6.3X32 GF 8A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento ottimale degli impianti elettrici. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 8A, questi fusibili sono ideali per utilizzi residenziali e commerciali, assicurando un elevato livello di sicurezza. L'esecuzione di questi fusibili è progettata per garantire una rapida azione di intervento, contribuendo a proteggere i dispositivi e le apparecchiature collegate. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 GF 8A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento ottimale degli impianti elettrici. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 8A, questi fusibili sono ideali per utilizzi residenziali e commerciali, assicurando un elevato livello di sicurezza. L'esecuzione di questi fusibili è progettata per garantire una rapida azione di intervento, contribuendo a proteggere i dispositivi e le apparecchiature collegate. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.