› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 GF 500MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000473
Cod. Produttore 5000473
Cod. EAN 8025241107020

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo: Fusibili GF
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: ACR

Descrizione del prodotto

I fusibili ACR 6.3X32 GF 500MA sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei vostri impianti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questi fusibili offrono una protezione efficace contro le sovracorrenti, prevenendo danni ai circuiti e garantendo un funzionamento sicuro. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Questi fusibili sono ideali per impianti residenziali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità. Scegliere i fusibili ACR significa investire in una protezione affidabile per le vostre apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GF 500MA sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei vostri impianti elettrici. Con una corrente nominale di 500 mA, questi fusibili offrono una protezione efficace contro le sovracorrenti, prevenendo danni ai circuiti e garantendo un funzionamento sicuro. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Questi fusibili sono ideali per impianti residenziali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità. Scegliere i fusibili ACR significa investire in una protezione affidabile per le vostre apparecchiature elettriche.
6.3X32 GF 500MA FUSIBILI ACR