› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 GF 250MA FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000472
Cod. Produttore 5000472
Cod. EAN 8025241107013

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Tipo: Fusibile GF
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Serie: ACR

Descrizione del prodotto

I fusibili ACR 6.3X32 GF 250MA sono un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 250 mA, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, sono progettati per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro forma standard 6.3X32 li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliere i fusibili ACR significa optare per una soluzione sicura e efficace per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GF 250MA sono un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 250 mA, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, sono progettati per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro forma standard 6.3X32 li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliere i fusibili ACR significa optare per una soluzione sicura e efficace per la protezione dei tuoi impianti elettrici.
6.3X32 GF 250MA FUSIBILI ACR