Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000484
Cod. Produttore
5000484
Cod. EAN
8025241107136

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 12A
  • Tipo: Fusibili ACR
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: ACR
I fusibili ACR 6.3X32 GF 12A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata capacità di interruzione, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevate. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in ambito domestico e industriale. Grazie alla loro esecuzione robusta, i fusibili ACR offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Scegliere i fusibili ACR significa optare per un prodotto di qualità, progettato per durare nel tempo e mantenere i tuoi circuiti elettrici al sicuro. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GF 12A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata capacità di interruzione, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevate. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in ambito domestico e industriale. Grazie alla loro esecuzione robusta, i fusibili ACR offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Scegliere i fusibili ACR significa optare per un prodotto di qualità, progettato per durare nel tempo e mantenere i tuoi circuiti elettrici al sicuro.