Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000483
Cod. Produttore
5000483
Cod. EAN
8025241107129

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo: Fusibili ACR
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: ACR
  • Affidabilità: Prestazioni durature
I fusibili ACR 6.3X32 GF 10A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una resistenza ottimale e un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una dimensione di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a diversi tipi di apparecchiature elettriche, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro capacità di corrente di 10A li rende adatti per una vasta gamma di impieghi, assicurando una sicurezza duratura. Scegliere i fusibili ACR significa optare per una protezione elettrica di alta qualità, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GF 10A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una resistenza ottimale e un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una dimensione di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a diversi tipi di apparecchiature elettriche, rendendoli ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro capacità di corrente di 10A li rende adatti per una vasta gamma di impieghi, assicurando una sicurezza duratura. Scegliere i fusibili ACR significa optare per una protezione elettrica di alta qualità, progettata per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo.