Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000475
Cod. Produttore
5000475
Cod. EAN
8025241107044

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 1.6A
  • Tipo fusibile: ACR
  • Serie: WX5000475
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Rapida intervento
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Montaggio: Standard
I fusibili ACR da 6.3x32 mm, con una corrente nominale di 1.6A, rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'ottima resistenza e sicurezza nel funzionamento. Grazie alla loro dimensione standard, possono essere facilmente integrati in diversi dispositivi e applicazioni elettriche. La loro costruzione è progettata per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico, proteggendo così i componenti elettronici da danni potenziali. Ideali per utilizzi domestici e industriali, i fusibili ACR rappresentano una scelta essenziale per chi cerca prestazioni e sicurezza in un unico prodotto. Descrizione del produttore: I fusibili ACR da 6.3x32 mm, con una corrente nominale di 1.6A, rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'ottima resistenza e sicurezza nel funzionamento. Grazie alla loro dimensione standard, possono essere facilmente integrati in diversi dispositivi e applicazioni elettriche. La loro costruzione è progettata per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico, proteggendo così i componenti elettronici da danni potenziali. Ideali per utilizzi domestici e industriali, i fusibili ACR rappresentano una scelta essenziale per chi cerca prestazioni e sicurezza in un unico prodotto.