› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 FF 4A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000307
Cod. Produttore 5000307
Cod. EAN 8025241105972

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Tipo: FF
  • Corrente nominale: 4A
  • Protezione: fusibile rapido
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Durata: robusta e lunga
  • Serie: WX5000307

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 FF 4A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un'ottima conduttività e una risposta rapida in caso di sovracorrenti, proteggendo così i dispositivi elettrici da danni potenziali. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La corrente nominale di 4A assicura un funzionamento sicuro e affidabile, mentre il design robusto garantisce una lunga durata. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità dei circuiti elettrici e garantire un funzionamento senza problemi. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 FF 4A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un'ottima conduttività e una risposta rapida in caso di sovracorrenti, proteggendo così i dispositivi elettrici da danni potenziali. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La corrente nominale di 4A assicura un funzionamento sicuro e affidabile, mentre il design robusto garantisce una lunga durata. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità dei circuiti elettrici e garantire un funzionamento senza problemi.
6.3X32 FF 4A FUSIBILI