› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 FF 3.15A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000306
Cod. Produttore 5000306
Cod. EAN 8025241105965

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 3.15A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Compatibilità: ampia gamma
  • Serie: WX5000306

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 FF 3.15A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarichi, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 3.15A. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando così una protezione efficace e duratura. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo un facile accesso per la sostituzione. Con questi fusibili, la sicurezza del tuo impianto elettrico è garantita, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 FF 3.15A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarichi, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 3.15A. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando così una protezione efficace e duratura. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo un facile accesso per la sostituzione. Con questi fusibili, la sicurezza del tuo impianto elettrico è garantita, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.
6.3X32 FF 3.15A FUSIBILI