› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 FF 2A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000304
Cod. Produttore 5000304
Cod. EAN 8025241105941

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: residenziali, industriali
  • Serie: WX5000304

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 FF 2A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'ottima affidabilità e una lunga durata. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 2A, sono progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi elettrici collegati. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per una varietà di applicazioni, sia residenziali che industriali. L'uso di fusibili di qualità è fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, prevenendo danni costosi e pericoli di incendio. Scegliere i fusibili giusti significa investire nella sicurezza e nell'efficienza dei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 FF 2A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'ottima affidabilità e una lunga durata. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 2A, sono progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi elettrici collegati. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per una varietà di applicazioni, sia residenziali che industriali. L'uso di fusibili di qualità è fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, prevenendo danni costosi e pericoli di incendio. Scegliere i fusibili giusti significa investire nella sicurezza e nell'efficienza dei propri sistemi elettrici.
6.3X32 FF 2A FUSIBILI