› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 FF 20A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000314
Cod. Produttore 5000314
Cod. EAN 8025241106047

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo fusibile: FF
  • Tensione nominale: 20A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000314

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 FF 20A sono progettati per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 20 ampere, questi fusibili offrono un'eccellente capacità di interruzione, proteggendo i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni industriali e domestiche. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per chi cerca soluzioni pratiche per la protezione elettrica. Con un design robusto e una costruzione resistente, i fusibili 6.3X32 FF 20A rappresentano una scelta eccellente per la sicurezza dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 FF 20A sono progettati per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 20 ampere, questi fusibili offrono un'eccellente capacità di interruzione, proteggendo i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni industriali e domestiche. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per chi cerca soluzioni pratiche per la protezione elettrica. Con un design robusto e una costruzione resistente, i fusibili 6.3X32 FF 20A rappresentano una scelta eccellente per la sicurezza dei vostri impianti elettrici.
6.3X32 FF 20A FUSIBILI