› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 FF 16A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000313
Cod. Produttore 5000313
Cod. EAN 8025241106030

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: FF (Fast Blow)
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: WX5000313

Descrizione del prodotto

Il fusibile 6.3X32 FF 16A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 16A, proteggendo i dispositivi da sovracorrenti e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e una performance ottimale, assicurando la massima protezione per i tuoi impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile 6.3X32 FF 16A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 16A, proteggendo i dispositivi da sovracorrenti e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e una performance ottimale, assicurando la massima protezione per i tuoi impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del tuo sistema elettrico.
6.3X32 FF 16A FUSIBILI