› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 FF 12,5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000312
Cod. Produttore 5000312
Cod. EAN 8025241106023

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Corrente nominale: 12,5 A
  • Tipo fusibile: FF (Fast Fuse)
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Installazione: Facile e rapida
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: WX5000312

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 FF 12,5A sono componenti essenziali per la protezione degli impianti elettrici. Progettati per garantire un'ottima sicurezza, questi fusibili offrono un'affidabilità straordinaria grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in apparecchiature elettriche domestiche e industriali. Con una corrente nominale di 12,5A, sono perfetti per proteggere circuiti elettrici sensibili, contribuendo a prevenire danni costosi e garantendo la continuità operativa. La loro costruzione robusta e il design intuitivo assicurano una facile installazione e sostituzione, rendendo questi fusibili una scelta pratica e sicura per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 FF 12,5A sono componenti essenziali per la protezione degli impianti elettrici. Progettati per garantire un'ottima sicurezza, questi fusibili offrono un'affidabilità straordinaria grazie alla loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in apparecchiature elettriche domestiche e industriali. Con una corrente nominale di 12,5A, sono perfetti per proteggere circuiti elettrici sensibili, contribuendo a prevenire danni costosi e garantendo la continuità operativa. La loro costruzione robusta e il design intuitivo assicurano una facile installazione e sostituzione, rendendo questi fusibili una scelta pratica e sicura per ogni esigenza elettrica.
6.3X32 FF 12,5A FUSIBILI