› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 FF 10A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000311
Cod. Produttore 5000311
Cod. EAN 8025241106016

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Compatibilità: ampia gamma
  • Serie: WX5000311

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 FF 10A rappresentano una soluzione affidabile per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Progettati per un'installazione semplice, questi fusibili sono ideali per applicazioni in cui è richiesta una corrente nominale di 10 ampere. La loro dimensione standard 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di supporti e dispositivi, assicurando un facile accesso e sostituzione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono prestazioni elevate e una lunga durata, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La loro funzione di protezione è essenziale per mantenere l'integrità del sistema elettrico, rendendoli indispensabili per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 FF 10A rappresentano una soluzione affidabile per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Progettati per un'installazione semplice, questi fusibili sono ideali per applicazioni in cui è richiesta una corrente nominale di 10 ampere. La loro dimensione standard 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di supporti e dispositivi, assicurando un facile accesso e sostituzione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono prestazioni elevate e una lunga durata, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La loro funzione di protezione è essenziale per mantenere l'integrità del sistema elettrico, rendendoli indispensabili per qualsiasi progetto elettrico.
6.3X32 FF 10A FUSIBILI