› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F-UL 10A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000142U
Cod. Produttore 5000142U
Cod. EAN 8025241176606

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 10A
  • Certificazioni: F-UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Protezione sovracorrenti
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: WX5000142U

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000142U è un componente elettrico essenziale progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm, è in grado di gestire una corrente nominale di 10A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovracorrenti. Questo fusibile è conforme agli standard F-UL e CSA, assicurando un'elevata qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per impianti elettrici sia residenziali che commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un design compatto, si integra facilmente in vari tipi di scatole di fusibili, garantendo una protezione ottimale per il vostro sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000142U è un componente elettrico essenziale progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm, è in grado di gestire una corrente nominale di 10A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovracorrenti. Questo fusibile è conforme agli standard F-UL e CSA, assicurando un'elevata qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per impianti elettrici sia residenziali che commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un design compatto, si integra facilmente in vari tipi di scatole di fusibili, garantendo una protezione ottimale per il vostro sistema elettrico.
6.3X32 F-UL 10A FUS.UL-CSA