› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 8A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000141
Cod. Produttore 5000141
Cod. EAN 8025241104203

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000141

Descrizione del prodotto

I fusibili da 6.3X32 mm sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una capacità di 8A, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono affidabilità e durata nel tempo, rendendoli ideali per applicazioni domestiche e industriali. La loro dimensione standard consente una facile sostituzione in vari dispositivi, assicurando un'installazione semplice e veloce. Scegliere fusibili di qualità è fondamentale per mantenere l'integrità e la sicurezza dei sistemi elettrici, contribuendo a un funzionamento ottimale e senza interruzioni. Descrizione del produttore: I fusibili da 6.3X32 mm sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una capacità di 8A, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono affidabilità e durata nel tempo, rendendoli ideali per applicazioni domestiche e industriali. La loro dimensione standard consente una facile sostituzione in vari dispositivi, assicurando un'installazione semplice e veloce. Scegliere fusibili di qualità è fondamentale per mantenere l'integrità e la sicurezza dei sistemi elettrici, contribuendo a un funzionamento ottimale e senza interruzioni.
6.3X32 F 8A FUSIBILI