› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 630MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000130
Cod. Produttore 5000130
Cod. EAN 8025241103923

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 630 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: robusta e affidabile
  • Serie: WX5000130

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 630MA sono progettati per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 630 mA, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono un livello di sicurezza elevato. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di supporti e dispositivi elettrici. Grazie alla loro affidabilità, questi fusibili sono una scelta essenziale per chi cerca prestazioni ottimali e sicurezza nei propri impianti elettrici. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti sia per professionisti che per hobbisti. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 630MA sono progettati per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 630 mA, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono un livello di sicurezza elevato. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di supporti e dispositivi elettrici. Grazie alla loro affidabilità, questi fusibili sono una scelta essenziale per chi cerca prestazioni ottimali e sicurezza nei propri impianti elettrici. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli adatti sia per professionisti che per hobbisti.
6.3X32 F 630MA FUSIBILI