› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000140
Cod. Produttore 5000140
Cod. EAN 8025241104173

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Compatibilità: impianti elettrici
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX5000140

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 6.3A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Con una corrente nominale di 6.3A, questi fusibili sono progettati per garantire un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie nel circuito. La loro affidabilità e durata nel tempo li rendono un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Scegliere i fusibili 6.3X32 F 6.3A significa optare per una protezione efficace e duratura per le proprie apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 6.3A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Con una corrente nominale di 6.3A, questi fusibili sono progettati per garantire un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie nel circuito. La loro affidabilità e durata nel tempo li rendono un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Scegliere i fusibili 6.3X32 F 6.3A significa optare per una protezione efficace e duratura per le proprie apparecchiature elettriche.
6.3X32 F 6.3A FUSIBILI