› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000139
Cod. Produttore 5000139
Cod. EAN 8025241104159

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 5A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarico
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Compatibilità: ampia gamma
  • Serie: WX5000139

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 5A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore e una lunga durata. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una conduzione ottimale dell'elettricità, contribuendo a mantenere la sicurezza delle installazioni elettriche. Grazie alla loro dimensione standard, sono facilmente sostituibili e compatibili con una vasta gamma di applicazioni. La loro capacità di operare a 5A li rende ideali per circuiti leggeri, rendendoli perfetti per utilizzi domestici e professionali. Con i fusibili 6.3X32 F 5A, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 5A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore e una lunga durata. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una conduzione ottimale dell'elettricità, contribuendo a mantenere la sicurezza delle installazioni elettriche. Grazie alla loro dimensione standard, sono facilmente sostituibili e compatibili con una vasta gamma di applicazioni. La loro capacità di operare a 5A li rende ideali per circuiti leggeri, rendendoli perfetti per utilizzi domestici e professionali. Con i fusibili 6.3X32 F 5A, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi sistemi elettrici.
6.3X32 F 5A FUSIBILI