› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 500MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000129
Cod. Produttore 5000129
Cod. EAN 8025241103893

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX5000129

Descrizione del prodotto

Scopri il fusibile 6.3X32 F 500MA, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una capacità di 500 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando il corretto funzionamento delle apparecchiature. La sua dimensione standard di 6.3X32 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'opzione versatile per installazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, contribuendo alla sicurezza generale del sistema elettrico. Scegli questo fusibile per un'installazione sicura e conforme agli standard elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile 6.3X32 F 500MA, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una capacità di 500 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando il corretto funzionamento delle apparecchiature. La sua dimensione standard di 6.3X32 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un'opzione versatile per installazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, contribuendo alla sicurezza generale del sistema elettrico. Scegli questo fusibile per un'installazione sicura e conforme agli standard elettrici.
6.3X32 F 500MA FUSIBILI