› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 4A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000138
Cod. Produttore 5000138
Cod. EAN 8025241104128

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarico
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000138

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 4A rappresentano una scelta sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'efficace interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili sono essenziali per la sicurezza degli impianti elettrici. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per utilizzi domestici e industriali. La loro capacità di funzionamento a 4A li rende adatti per proteggere dispositivi sensibili, garantendo che non subiscano danni in caso di anomalie elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una lunga durata e prestazioni affidabili, contribuendo a mantenere i circuiti elettrici in condizioni ottimali. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 4A rappresentano una scelta sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'efficace interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili sono essenziali per la sicurezza degli impianti elettrici. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per utilizzi domestici e industriali. La loro capacità di funzionamento a 4A li rende adatti per proteggere dispositivi sensibili, garantendo che non subiscano danni in caso di anomalie elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una lunga durata e prestazioni affidabili, contribuendo a mantenere i circuiti elettrici in condizioni ottimali.
6.3X32 F 4A FUSIBILI