› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 400MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000128
Cod. Produttore 5000128
Cod. EAN 8025241103879

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 400 mA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WX5000128
  • Protezione: Sovraccarico
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000128 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 400 mA, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici da danni potenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'ottima performance anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo fusibile è un elemento cruciale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e durevoli. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000128 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 400 mA, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici da danni potenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'ottima performance anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo fusibile è un elemento cruciale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e durevoli.
6.3X32 F 400MA FUSIBILI