› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 315MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000127
Cod. Produttore 5000127
Cod. EAN 8025241103848

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 315 mA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e pratica
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Serie: WX5000127

Descrizione del prodotto

Scopri il fusibile WX5000127, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 315 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile WX5000127 offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design pratico ne facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Affidati al fusibile WX5000127 per mantenere i tuoi sistemi elettrici al sicuro e funzionanti. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile WX5000127, un elemento essenziale per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 315 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile WX5000127 offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design pratico ne facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Affidati al fusibile WX5000127 per mantenere i tuoi sistemi elettrici al sicuro e funzionanti.
6.3X32 F 315MA FUSIBILI