› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 3.15A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000137
Cod. Produttore 5000137
Cod. EAN 8025241104098

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 3.15 A
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Circuiti elettrici
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5000137

Descrizione del prodotto

I fusibili WX5000137, con dimensioni di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 3.15A, rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'affidabilità e una sicurezza superiori, riducendo il rischio di cortocircuiti e sovraccarichi. La loro costruzione robusta permette un'installazione semplice e veloce, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche, sia in ambito residenziale che industriale. La compatibilità con diversi sistemi elettrici li rende un componente versatile e fondamentale per ogni impianto elettrico. Con WX5000137, si può contare su una protezione efficace e duratura, contribuendo così a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica. Descrizione del produttore: I fusibili WX5000137, con dimensioni di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 3.15A, rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'affidabilità e una sicurezza superiori, riducendo il rischio di cortocircuiti e sovraccarichi. La loro costruzione robusta permette un'installazione semplice e veloce, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche, sia in ambito residenziale che industriale. La compatibilità con diversi sistemi elettrici li rende un componente versatile e fondamentale per ogni impianto elettrico. Con WX5000137, si può contare su una protezione efficace e duratura, contribuendo così a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica.
6.3X32 F 3.15A FUSIBILI