› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 2A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000135
Cod. Produttore 5000135
Cod. EAN 8025241104043

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo: Fusibile F
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: bassa di contatto
  • Applicazioni: domestico e industriale
  • Serie: WX5000135

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 2A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro e duraturo, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per uso domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una bassa resistenza di contatto, assicurando una protezione efficace e reattiva. Con un valore nominale di 2A, sono perfetti per circuiti che richiedono una protezione specifica, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 2A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro e duraturo, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per uso domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccellente e una bassa resistenza di contatto, assicurando una protezione efficace e reattiva. Con un valore nominale di 2A, sono perfetti per circuiti che richiedono una protezione specifica, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità del sistema elettrico.
6.3X32 F 2A FUSIBILI