› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 250MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000126
Cod. Produttore 5000126
Cod. EAN 8025241103817

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: residenziale e commerciale
  • Funzione: protezione circuiti
  • Serie: WX5000126

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000126 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 250 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza. Questo fusibile è particolarmente adatto per utilizzi in ambito residenziale e commerciale, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per prevenire danni a dispositivi e impianti. Scegliere il fusibile WX5000126 significa investire in sicurezza e durabilità per il proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000126 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 250 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza. Questo fusibile è particolarmente adatto per utilizzi in ambito residenziale e commerciale, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per prevenire danni a dispositivi e impianti. Scegliere il fusibile WX5000126 significa investire in sicurezza e durabilità per il proprio sistema elettrico.
6.3X32 F 250MA FUSIBILI