› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 20A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000145
Cod. Produttore 5000145
Cod. EAN 8025241104319

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: Fusibile rapido
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Portafusibili standard
  • Applicazioni: Sistemi elettrici
  • Serie: WX5000145

Descrizione del prodotto

Fusibili 6.3X32 F 20A sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Questi fusibili sono progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così le apparecchiature elettriche da danni potenziali. Con una corrente nominale di 20A, offrono una protezione robusta per una varietà di applicazioni. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, garantendo un facile inserimento e sostituzione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano prestazioni durature e affidabili, contribuendo a mantenere i circuiti elettrici in condizioni ottimali. Scegliere i giusti fusibili è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Fusibili 6.3X32 F 20A sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Questi fusibili sono progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così le apparecchiature elettriche da danni potenziali. Con una corrente nominale di 20A, offrono una protezione robusta per una varietà di applicazioni. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, garantendo un facile inserimento e sostituzione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano prestazioni durature e affidabili, contribuendo a mantenere i circuiti elettrici in condizioni ottimali. Scegliere i giusti fusibili è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.
6.3X32 F 20A FUSIBILI