› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 200MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000125
Cod. Produttore 5000125
Cod. EAN 8025241103794

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 200 mA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Intervento: Rapido e sicuro
  • Serie: WX5000125

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000125 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 200 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua installazione è semplice, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati di elettronica. Grazie alla sua progettazione accurata, il fusibile WX5000125 assicura un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, contribuendo a mantenere i dispositivi elettrici in ottime condizioni e a prevenire danni costosi. Scegliere questo fusibile significa investire nella protezione e nell'efficienza del proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000125 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 200 mA, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua installazione è semplice, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati di elettronica. Grazie alla sua progettazione accurata, il fusibile WX5000125 assicura un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie, contribuendo a mantenere i dispositivi elettrici in ottime condizioni e a prevenire danni costosi. Scegliere questo fusibile significa investire nella protezione e nell'efficienza del proprio sistema elettrico.
6.3X32 F 200MA FUSIBILI