› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 2.5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000136
Cod. Produttore 5000136
Cod. EAN 8025241104067

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 2.5A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000136

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 2.5A sono componenti essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, interrompendo il flusso di corrente quando viene superata la soglia di 2.5A. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per utilizzi in ambito domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'eccellente resistenza e durata, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una sostituzione rapida in caso di necessità. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere i propri impianti elettrici in perfetta efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 2.5A sono componenti essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, interrompendo il flusso di corrente quando viene superata la soglia di 2.5A. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per utilizzi in ambito domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'eccellente resistenza e durata, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una sostituzione rapida in caso di necessità. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere i propri impianti elettrici in perfetta efficienza e sicurezza.
6.3X32 F 2.5A FUSIBILI