› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 1A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000132
Cod. Produttore 5000132
Cod. EAN 8025241103961

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo: Fusibili F
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: WX5000132

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 1A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata sicurezza, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per utilizzi in ambito domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili garantiscono un funzionamento affidabile e duraturo. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un valore di corrente nominale di 1A, sono progettati per intervenire tempestivamente in caso di anomalie, proteggendo i tuoi dispositivi e impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 1A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata sicurezza, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per utilizzi in ambito domestico e industriale. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili garantiscono un funzionamento affidabile e duraturo. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un valore di corrente nominale di 1A, sono progettati per intervenire tempestivamente in caso di anomalie, proteggendo i tuoi dispositivi e impianti elettrici.
6.3X32 F 1A FUSIBILI