› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 16A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000144
Cod. Produttore 5000144
Cod. EAN 8025241104289

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: WX5000144
  • Durata: lunga e affidabile

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000144 è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 16A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La tecnologia avanzata di questo fusibile garantisce che, in caso di sovraccarico o cortocircuito, si attivi rapidamente per proteggere i dispositivi elettrici connessi. La compatibilità con diverse tipologie di impianti lo rende un componente essenziale per ogni sistema elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000144 è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 16A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli urti, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La tecnologia avanzata di questo fusibile garantisce che, in caso di sovraccarico o cortocircuito, si attivi rapidamente per proteggere i dispositivi elettrici connessi. La compatibilità con diverse tipologie di impianti lo rende un componente essenziale per ogni sistema elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica.
6.3X32 F 16A FUSIBILI