› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 12A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000143
Cod. Produttore 5000143
Cod. EAN 8025241104265

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 12A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Serie: WX5000143

Descrizione del prodotto

Scopri i fusibili 6.3X32 F 12A, una scelta ideale per garantire la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per offrire un'eccellente affidabilità e sicurezza, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 12A, sono perfetti per applicazioni domestiche e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e una resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Grazie alla loro facilità di installazione, rappresentano una soluzione pratica e funzionale per il tuo impianto elettrico. Scegli i fusibili 6.3X32 F 12A per una protezione efficace e duratura dei tuoi dispositivi e circuiti. Descrizione del produttore: Scopri i fusibili 6.3X32 F 12A, una scelta ideale per garantire la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per offrire un'eccellente affidabilità e sicurezza, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 12A, sono perfetti per applicazioni domestiche e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e una resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Grazie alla loro facilità di installazione, rappresentano una soluzione pratica e funzionale per il tuo impianto elettrico. Scegli i fusibili 6.3X32 F 12A per una protezione efficace e duratura dei tuoi dispositivi e circuiti.
6.3X32 F 12A FUSIBILI