› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 F 1.6A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000134
Cod. Produttore 5000134
Cod. EAN 8025241104012

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 1.6A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarico
  • Applicazione: bassa tensione
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: domestico e professionale
  • Serie: WX5000134

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 F 1.6A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata sicurezza, questi fusibili sono in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, prevenendo danni a dispositivi e impianti. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a una varietà di portafusibili e applicazioni. La loro capacità di 1.6A li rende ideali per circuiti a bassa tensione, offrendo una protezione affidabile per apparecchiature elettroniche e impianti di illuminazione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono prestazioni costanti nel tempo, assicurando la massima sicurezza per l'uso domestico e professionale. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 F 1.6A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata sicurezza, questi fusibili sono in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, prevenendo danni a dispositivi e impianti. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a una varietà di portafusibili e applicazioni. La loro capacità di 1.6A li rende ideali per circuiti a bassa tensione, offrendo una protezione affidabile per apparecchiature elettroniche e impianti di illuminazione. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono prestazioni costanti nel tempo, assicurando la massima sicurezza per l'uso domestico e professionale.
6.3X32 F 1.6A FUSIBILI