Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000098U
Cod. Produttore
5000098U
Cod. EAN
8025241176101

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 315 mA
  • Tipo fusibile: T-UL
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5000098U
Il fusibile WX5000098U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 315 mA, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione conforme agli standard UL e CSA assicura che soddisfi i requisiti di sicurezza più elevati, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua esecuzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Questo fusibile è ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità, perfette per impianti domestici e industriali. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000098U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 315 mA, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione conforme agli standard UL e CSA assicura che soddisfi i requisiti di sicurezza più elevati, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua esecuzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Questo fusibile è ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità, perfette per impianti domestici e industriali.