Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000096U
Cod. Produttore
5000096U
Cod. EAN
8025241176088

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 200 mA
  • Standard: T-UL
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WX5000096U
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
Il fusibile WX5000096U è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche, con una corrente nominale di 200 mA. Realizzato secondo gli standard T-UL, questo fusibile è ideale per l'utilizzo in impianti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua esecuzione conforme alle normative CSA assicura che soddisfi i requisiti di qualità e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con una dimensione di 5x20 mm, questo fusibile si adatta perfettamente a diverse tipologie di apparecchiature, rendendolo un componente versatile e indispensabile per la protezione dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo un'opzione sicura per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000096U è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche, con una corrente nominale di 200 mA. Realizzato secondo gli standard T-UL, questo fusibile è ideale per l'utilizzo in impianti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua esecuzione conforme alle normative CSA assicura che soddisfi i requisiti di qualità e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con una dimensione di 5x20 mm, questo fusibile si adatta perfettamente a diverse tipologie di apparecchiature, rendendolo un componente versatile e indispensabile per la protezione dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo un'opzione sicura per i professionisti del settore.