› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T-UL 2.5A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000107U
Cod. Produttore 5000107U
Cod. EAN 8025241176194

Informazioni principali

  • Tipo: 5X20 T-UL
  • Corrente nominale: 2.5A
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Uso: elettrico generale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Compatibilità: varie applicazioni
  • Serie: WX5000107U

Descrizione del prodotto

Il WX5000107U è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 2.5A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per applicazioni diverse in ambito elettrico. La sua costruzione robusta e durevole assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema. La compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni sicure e performanti. Grazie alla sua versatilità, il WX5000107U è adatto per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5000107U è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 2.5A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per applicazioni diverse in ambito elettrico. La sua costruzione robusta e durevole assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema. La compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni sicure e performanti. Grazie alla sua versatilità, il WX5000107U è adatto per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
5X20 T-UL 2.5A FUS.UL-CSA