› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T-UL 100MA FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000093U
Cod. Produttore 5000093U
Cod. EAN 8025241176057

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Standard: T-UL, CSA
  • Tipo fusibile: FUS.UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: facile
  • Serie: WX5000093U

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000093U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 100 mA, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo così l'integrità dell'impianto elettrico. Realizzato secondo gli standard T-UL e CSA, questo fusibile assicura una performance ottimale e una lunga durata. La sua costruzione robusta e di alta qualità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti e appassionati nel settore elettrico. Con un design che favorisce una facile installazione, il fusibile WX5000093U è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000093U è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 100 mA, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo così l'integrità dell'impianto elettrico. Realizzato secondo gli standard T-UL e CSA, questo fusibile assicura una performance ottimale e una lunga durata. La sua costruzione robusta e di alta qualità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti e appassionati nel settore elettrico. Con un design che favorisce una facile installazione, il fusibile WX5000093U è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.
5X20 T-UL 100MA FUS.UL-CSA