› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T-Q 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000111
Cod. Produttore 5000111
Cod. EAN 8025241103664

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo fusibile: T-Q
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e intuitiva
  • Intervento: Rapido in sovraccarico
  • Serie: WX5000111

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T-Q da 6.3A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'affidabilità superiore e una protezione efficace contro le sovracorrenti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla loro progettazione, offrono un intervento rapido in caso di sovraccarico, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e a garantire la sicurezza degli impianti. La loro installazione è semplice e intuitiva, rendendoli ideali per professionisti e hobbisti. Scegliere i fusibili 5X20 T-Q significa optare per una protezione affidabile e duratura per i propri circuiti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T-Q da 6.3A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un'affidabilità superiore e una protezione efficace contro le sovracorrenti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla loro progettazione, offrono un intervento rapido in caso di sovraccarico, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e a garantire la sicurezza degli impianti. La loro installazione è semplice e intuitiva, rendendoli ideali per professionisti e hobbisti. Scegliere i fusibili 5X20 T-Q significa optare per una protezione affidabile e duratura per i propri circuiti elettrici.
5X20 T-Q 6.3A FUSIBILI