› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T-Q 5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000110
Cod. Produttore 5000110
Cod. EAN 8025241103657

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 5 A
  • Tipo fusibile: T-Q
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Serie: WX5000110

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T-Q 5A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per un'installazione semplice e veloce, questi fusibili offrono una corrente nominale di 5 ampere, ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro dimensione di 5X20 mm consente un'adeguata compatibilità con una vasta gamma di portafusibili. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e una risposta rapida in caso di sovraccarico, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. La loro affidabilità è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Questi fusibili sono un componente indispensabile per ogni sistema elettrico, offrendo una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T-Q 5A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per un'installazione semplice e veloce, questi fusibili offrono una corrente nominale di 5 ampere, ideali per applicazioni residenziali e commerciali. La loro dimensione di 5X20 mm consente un'adeguata compatibilità con una vasta gamma di portafusibili. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e una risposta rapida in caso di sovraccarico, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. La loro affidabilità è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica degli impianti elettrici. Questi fusibili sono un componente indispensabile per ogni sistema elettrico, offrendo una protezione efficace e duratura.
5X20 T-Q 5A FUSIBILI