› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T-Q 2A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000106
Cod. Produttore 5000106
Cod. EAN 8025241103619

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: T-Q
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Compatibilità: ampia gamma
  • Serie: WX5000106

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T-Q 2A rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento affidabile e una sicurezza ottimale. Con una corrente nominale di 2A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi elettrici, facilitando l'installazione e la sostituzione. Questi fusibili sono essenziali per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni del servizio. Sia che tu stia lavorando su impianti domestici o industriali, questi fusibili offrono una protezione sicura e duratura. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T-Q 2A rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento affidabile e una sicurezza ottimale. Con una corrente nominale di 2A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi elettrici, facilitando l'installazione e la sostituzione. Questi fusibili sono essenziali per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni del servizio. Sia che tu stia lavorando su impianti domestici o industriali, questi fusibili offrono una protezione sicura e duratura.
5X20 T-Q 2A FUSIBILI