› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T-Q 250MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000097
Cod. Produttore 5000097
Cod. EAN 8025241103527

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Tipo fusibile: T-Q
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Durata: lunga
  • Serie: 5X20 T-Q

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T-Q 250MA rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili assicurano un funzionamento sicuro e affidabile. Con una corrente nominale di 250 mA, sono ideali per applicazioni in cui è richiesta una protezione specifica. La loro dimensione standard di 5x20 mm consente un facile inserimento in una varietà di portafusibili, rendendoli adatti per diversi impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. I fusibili 5X20 T-Q sono una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T-Q 250MA rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'adeguata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili assicurano un funzionamento sicuro e affidabile. Con una corrente nominale di 250 mA, sono ideali per applicazioni in cui è richiesta una protezione specifica. La loro dimensione standard di 5x20 mm consente un facile inserimento in una varietà di portafusibili, rendendoli adatti per diversi impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. I fusibili 5X20 T-Q sono una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici.
5X20 T-Q 250MA FUSIBILI