› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 80MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000032
Cod. Produttore 5000032
Cod. EAN 8025241102629

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 80 mA
  • Tipo: T
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali
  • Materiali: alta qualità
  • Intervento: rapido
  • Serie: WX5000032

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 80MA sono una scelta essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono un'eccezionale affidabilità e durata. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e applicazioni. Con una corrente nominale di 80 mA, sono ideali per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando una protezione adeguata senza compromettere le prestazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un intervento rapido in caso di anomalie, contribuendo così a prevenire danni costosi. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 80MA sono una scelta essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono un'eccezionale affidabilità e durata. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi e applicazioni. Con una corrente nominale di 80 mA, sono ideali per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando una protezione adeguata senza compromettere le prestazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono un intervento rapido in caso di anomalie, contribuendo così a prevenire danni costosi. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'integrità del sistema elettrico.
5X20 T 80MA FUSIBILI