› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 800MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000042
Cod. Produttore 5000042
Cod. EAN 8025241102827

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 800 mA
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Compatibilità: Portafusibili standard
  • Serie: WX5000042

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 800MA rappresentano una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire un'efficace interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo così a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 800mA, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, dai dispositivi domestici a quelli industriali. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con numerosi portafusibili disponibili sul mercato. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono affidabilità e durata nel tempo, assicurando che i vostri impianti rimangano protetti e funzionanti in modo efficiente. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 800MA rappresentano una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire un'efficace interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo così a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 800mA, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, dai dispositivi domestici a quelli industriali. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con numerosi portafusibili disponibili sul mercato. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono affidabilità e durata nel tempo, assicurando che i vostri impianti rimangano protetti e funzionanti in modo efficiente.
5X20 T 800MA FUSIBILI