› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 630MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000041
Cod. Produttore 5000041
Cod. EAN 8025241102803

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 630 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: sovraccarico
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Serie: WX5000041

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 630MA sono una scelta ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 630 mA, questi fusibili sono progettati per interrompere il flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, assicurando un'installazione semplice e veloce. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono affidabilità e durata nel tempo, rendendoli adatti per applicazioni sia residenziali che commerciali. Scegliere fusibili di qualità è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 630MA sono una scelta ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 630 mA, questi fusibili sono progettati per interrompere il flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, assicurando un'installazione semplice e veloce. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono affidabilità e durata nel tempo, rendendoli adatti per applicazioni sia residenziali che commerciali. Scegliere fusibili di qualità è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico.
5X20 T 630MA FUSIBILI