› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000051
Cod. Produttore 5000051
Cod. EAN 8025241103046

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestico e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000051

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 T 6.3A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettati per proteggere circuiti e dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una corrente nominale di 6.3A, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con molti portafusibili sul mercato. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questi fusibili sono ideali per uso domestico e industriale, fornendo una protezione efficace e sicura per tutti i vostri dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 T 6.3A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettati per proteggere circuiti e dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una corrente nominale di 6.3A, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con molti portafusibili sul mercato. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questi fusibili sono ideali per uso domestico e industriale, fornendo una protezione efficace e sicura per tutti i vostri dispositivi elettrici.
5X20 T 6.3A FUSIBILI