› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 T 500MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000040
Cod. Produttore 5000040
Cod. EAN 8025241102780

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: sovraccarico
  • Applicazioni: circuiti elettrici
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000040

Descrizione del prodotto

Il fusibile 5X20 T 500MA è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile offre una protezione efficace per i tuoi dispositivi. Con una corrente nominale di 500 milliampere, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione precisa e sicura. La sua dimensione compatta da 5x20 mm lo rende facilmente integrabile in vari sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile assicura una lunga durata e prestazioni stabili. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per mantenere in sicurezza le tue installazioni elettriche, e il modello 5X20 T 500MA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il fusibile 5X20 T 500MA è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile offre una protezione efficace per i tuoi dispositivi. Con una corrente nominale di 500 milliampere, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione precisa e sicura. La sua dimensione compatta da 5x20 mm lo rende facilmente integrabile in vari sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile assicura una lunga durata e prestazioni stabili. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per mantenere in sicurezza le tue installazioni elettriche, e il modello 5X20 T 500MA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza.
5X20 T 500MA FUSIBILI